Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD Speed 25 pièces
Forets haute vitesse pour un perçage manuel précis dans presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier traditionnel jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique). Disponible dans le coffret ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !






Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Jusqu'à 50 % plus rapide que les forets métal rectifiés traditionnels
Géométrie Speed
Centrage optimal lors du travail sur des surfaces incurvées
Angle de pointe de 135° et rectification de centre optimisée
Faible friction et évacuation rapide des copeaux
Goujure exclusive Vario
Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm) :
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission de puissance optimale
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Disponible exclusivement chez Würth
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Foret spécialement conçu pour une utilisation polyvalente sur les perceuses sans fil et à main
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!