Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed
Foret pour le perçage précis dans presque tous les matériaux,
y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Jusqu'à 50 % plus rapide que les forets métal classiques avec appointissage
Géométrie Speed
Centrage optimal lors du travail sur des surfaces incurvées
Angle de pointe de 135° et conception de pointe fractionnée optimisée
Faible friction et évacuation rapide des copeaux
Hélice exclusive Vario
Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm) :
- Aucun patinage dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission de puissance optimale
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Disponible exclusivement chez Würth
Foret spécialement conçue pour différentes utilisations avec des perceuses à main
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!