Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 Type RN MFD VARIO 25 pièces
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 Type RN MFD VARIO 25 pièces - 1
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 Type RN MFD VARIO 25 pièces - 2
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 Type RN MFD VARIO 25 pièces - 3
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 Type RN MFD VARIO 25 pièces - 4
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 Type RN MFD VARIO 25 pièces - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 Type RN MFD VARIO 25 pièces

Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant au travail des matériaux haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance, la fonte et les métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique). Disponible dans la cassette système ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant au travail des matériaux haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance, la fonte et les métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique). Disponible dans la cassette système ORSY®.

Faible friction et évacuation rapide des copeaux


Goujure exclusive Vario



Capacité de centrage optimale et vitesse maximale


Meulage spécial sur quatre surfaces avec appointissage optimisé



Excellentes caractéristiques et précision de guidage (très grande résistance à la torsion)


Combinaison de double listel et simple listel



Longévité jusqu'à 9 fois supérieure à celle des perceuses sans revêtement et jusqu'à 2 fois supérieure à celle des revêtements conventionnels (résistance à la chaleur jusqu'à 800 °C)


Revêtement multicouche spécial Magma



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Article ni repris, ni échangé.