Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN oxide 25 pcs
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN oxide 25 pcs - 1
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN oxide 25 pcs - 2
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN oxide 25 pcs - 3
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN oxide 25 pcs - 4
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN oxide 25 pcs - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN oxide 25 pcs

Forets haute performance précis pour le travail des matériaux en acier inoxydable (tels que V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte. Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
Perçage rapide avec une évacuation parfaite des copeaux


Larges espaces d'évacuation des copeaux et petite âme



Idéal pour effectuer des trous de carottage


Meulage très précis de la pointe pour un perçage précis



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Le diamètre de la queue du foret est passé de 13,0 mm à 12,7 mm.

  • Egalement recommandé pour une utilisation dans de l'acier classique, si une longévité plus élevée est prioritaire par rapport à celle proposée par les forets HSS sans revêtement.
Article ni repris, ni échangé.