Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSCo DIN 338 Type RN MFD VARIO

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCo DIN 338 Type RN MFD VARIO

Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant au travail haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel ayant une résistance allant jusqu'à 1 400 N/mm², la fonte et les métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique).

Lire la description de l'article

Disponible en 143 versions
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
Faible friction et évacuation rapide des copeaux


Hélice exclusive Vario



Caractéristiques de centrage optimales et vitesse maximale


Conception spéciale à pointe à 4 facettes avec appointissage optimisé



Excellentes caractéristiques de guidage et précision optimale (très grande résistance à la torsion)


Combinaison de marge double et de marge simple



Longévité jusqu'à 9 fois plus élevée par rapport aux forets sans revêtement et jusqu'à 2 fois plus élevée par rapport aux revêtements classiques (résistance thermique jusqu'à 800 °C)


Revêtement magma multicouche spécial



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable



Disponible exclusivement chez Würth

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer

Article ni repris, ni échangé.