Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO

Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant à l'usinage de haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance, en fonte et métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique).

Lire la description de l'article

Disponible en 118 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant à l'usinage de haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance, en fonte et métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique).

Moins de friction et évacuation rapide des copeaux


Goujure exclusive Vario



Capacité de centrage optimale et vitesse maximale


Section polie spéciale à quatre faces avec appointissage optimisé



Superbe guidage et précision (très grande résistance à la torsion)


Combinaison de double listel et simple listel



Durée de vie jusqu'à 9 fois supérieure à celle des perceuses sans revêtement et jusqu'à 2 fois supérieure à celle des revêtements conventionnels (résistance jusqu'à 800 °C)


Revêtement multicouche spécial Magma

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer

Article ni repris, ni échangé.