Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSCo DIN 338 type RN appointissage en bronze

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCo DIN 338 type RN appointissage en bronze

Foret stable et abordable pour l'usinage de l'acier inoxydable et des aciers coulés. Convient également pour des applications générales dans l'acier d'une résistance allant jusqu'à 1 200 N/mm² et dans la fonte.

Lire la description de l'article

Disponible en 31 versions
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
Auto-centrage, extrêmement stable, perçage lisse et haut niveau de résistance à la rupture


Combinaison d'appointissage de type A et de type C



Idéal pour les applications de montage et de chantier


Conception robuste et durable



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Article ni repris, ni échangé.