Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN 19 pièces
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN 19 pièces - 1
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN 19 pièces - 2
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN 19 pièces - 3
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN 19 pièces - 4
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN 19 pièces - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN 19 pièces

Le foret pour le perçage dans l'acier inoxydable et les aciers coulés. Convient également pour des applications très générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte. Disponible dans la cassette système ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Caractéristiques techniques


  • Angle de la pointe 130°

  • Pointe en croix de forme C

  • Pour des profondeurs de perçage jusqu'à environ 5x diamètre

  • 5 % cobalt


Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture