Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSCo DIN 338 type RN MAGMA

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCo DIN 338 type RN MAGMA

Foret précis Longlife avec revêtement magma pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 400 N/mm² et dans la fonte.

Lire la description de l'article

Disponible en 27 versions
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
Longévité jusqu'à 9 fois plus élevée par rapport aux forets sans revêtement, jusqu'à 2 fois plus élevée par rapport aux revêtements classiques (résistance thermique jusqu'à 800 °C) et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux forets sans revêtement


Revêtement magma multicouche spécial



Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées


Pointe en croix optimisée



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable

Article ni repris, ni échangé.