Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO

Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant à l'usinage de haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance, en fonte et métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique).

  • Convient pour type de machine: Milling/drill center, Pedestal drilling machine
  • Matériaux à travailler: Acier, Acier inoxydable, Fonte, Titane, Alliage spécial, Métal non ferreux
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Style de tige: Cylindrique
  • Finition: Revêtement multicouche Magma
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Angle de pointe: 118 Degré
  • Durée de vie (système de points): 4 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 4 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Convient pour perceuse (système de points): 2 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 2 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 4 of 4 points
  • Convient pour centre de fraisage perçage (système de points): 4 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 1200 N/mm²
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique, Plastiques, renforcés en fibre d'aramide, Plastiques, renforcés en fibre de verre/carbone

Lire la description de l'article

Disponible en 105 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de goujure Convient pour type de machine Quantité Cdt
Prix/Cdt
0626050260
2,6 mm 57 mm 30 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050270
2,7 mm 61 mm 33 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050280
2,8 mm 61 mm 33 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050290
2,9 mm 61 mm 33 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050300
3 mm 61 mm 33 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050310
3,1 mm 65 mm 36 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050320
3,2 mm 65 mm 36 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050330
3,3 mm 65 mm 36 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050340
3,4 mm 70 mm 39 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050350
3,5 mm 70 mm 39 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050360
3,6 mm 70 mm 39 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050370
3,7 mm 70 mm 39 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050380
3,8 mm 75 mm 43 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050390
3,9 mm 75 mm 43 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050400
4 mm 75 mm 43 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050410
4,1 mm 75 mm 43 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050420
4,2 mm 75 mm 43 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050430
4,3 mm 80 mm 47 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050440
4,4 mm 80 mm 47 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050450
4,5 mm 80 mm 47 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050460
4,6 mm 80 mm 47 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050470
4,7 mm 80 mm 47 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050480
4,8 mm 86 mm 52 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050500
5 mm 86 mm 52 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050510
5,1 mm 86 mm 52 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050520
5,2 mm 86 mm 52 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050540
5,4 mm 93 mm 57 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050550
5,5 mm 93 mm 57 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050570
5,7 mm 93 mm 57 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050580
5,8 mm 93 mm 57 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050590
5,9 mm 93 mm 57 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050600
6 mm 93 mm 57 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050610
6,1 mm 101 mm 63 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050620
6,2 mm 101 mm 63 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050630
6,3 mm 101 mm 63 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050640
6,4 mm 101 mm 63 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050650
6,5 mm 101 mm 63 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050660
6,6 mm 101 mm 63 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050670
6,7 mm 101 mm 63 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050680
6,8 mm 109 mm 69 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050700
7 mm 109 mm 69 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050710
7,1 mm 109 mm 69 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050720
7,2 mm 109 mm 69 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050730
7,3 mm 109 mm 69 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050750
7,5 mm 109 mm 69 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050760
7,6 mm 117 mm 75 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050780
7,8 mm 117 mm 75 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050800
8 mm 117 mm 75 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
3 pcs
0626050810
8,1 mm 117 mm 75 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050820
8,2 mm 117 mm 75 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050830
8,3 mm 117 mm 75 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050840
8,4 mm 117 mm 75 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050850
8,5 mm 117 mm 75 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050860
8,6 mm 125 mm 81 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050870
8,7 mm 125 mm 81 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050880
8,8 mm 125 mm 81 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050890
8,9 mm 125 mm 81 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050900
9 mm 125 mm 81 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050910
9,1 mm 125 mm 81 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050920
9,2 mm 125 mm 81 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050930
9,3 mm 125 mm 81 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050940
9,4 mm 125 mm 81 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050950
9,5 mm 125 mm 81 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050960
9,6 mm 133 mm 87 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050970
9,7 mm 133 mm 87 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050980
9,8 mm 133 mm 87 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050990
9,9 mm 133 mm 87 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051000
10 mm 133 mm 87 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051010
10,1 mm 133 mm 87 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051020
10,2 mm 133 mm 87 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051030
10,3 mm 133 mm 87 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051040
10,4 mm 133 mm 87 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051050
10,5 mm 133 mm 87 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051070
10,7 mm 142 mm 94 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051080
10,8 mm 142 mm 94 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051090
10,9 mm 142 mm 94 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051100
11 mm 142 mm 94 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051110
11,1 mm 142 mm 94 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051120
11,2 mm 142 mm 94 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051150
11,5 mm 142 mm 94 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051160
11,6 mm 142 mm 94 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051180
11,8 mm 142 mm 94 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051190
11,9 mm 151 mm 101 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051200
12 mm 151 mm 101 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051210
12,1 mm 151 mm 101 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051250
12,5 mm 151 mm 101 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051280
12,8 mm 151 mm 101 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051300
13 mm 151 mm 101 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051350
13,5 mm 160 mm 108 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051400
14 mm 160 mm 108 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051450
14,5 mm 169 mm 114 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051500
15 mm 169 mm 114 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051550
15,5 mm 178 mm 120 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626051600
16 mm 178 mm 120 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
1 pcs
0626050100
1 mm 34 mm 12 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050120
1,2 mm 38 mm 16 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050150
1,5 mm 40 mm 18 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050160
1,6 mm 43 mm 20 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050190
1,9 mm 46 mm 22 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050200
2 mm 49 mm 24 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050210
2,1 mm 49 mm 24 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050220
2,2 mm 53 mm 27 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050230
2,3 mm 53 mm 27 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050240
2,4 mm 57 mm 30 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
0626050250
2,5 mm 57 mm 30 mm Milling/drill center, Pedestal drilling machine
5 pcs
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
Moins de friction et évacuation rapide des copeaux


Goujure exclusive Vario



Capacité de centrage optimale et vitesse maximale


Section polie spéciale à quatre faces avec appointissage optimisé



Superbe guidage et précision (très grande résistance à la torsion)


Combinaison de double listel et simple listel



Durée de vie jusqu'à 9 fois supérieure à celle des perceuses sans revêtement et jusqu'à 2 fois supérieure à celle des revêtements conventionnels (résistance jusqu'à 800 °C)


Revêtement multicouche spécial Magma

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer