Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO
Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant à l'usinage de haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance, en fonte et métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique).
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
Moins de friction et évacuation rapide des copeaux
Goujure exclusive Vario
Capacité de centrage optimale et vitesse maximale
Section polie spéciale à quatre faces avec appointissage optimisé
Superbe guidage et précision (très grande résistance à la torsion)
Combinaison de double listel et simple listel
Durée de vie jusqu'à 9 fois supérieure à celle des perceuses sans revêtement et jusqu'à 2 fois supérieure à celle des revêtements conventionnels (résistance jusqu'à 800 °C)
Revêtement multicouche spécial Magma
Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer
Pour l'acier inoxydable, l'acier et les métaux non ferreux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!