Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets hélicoïdaux HSCO DIN 340 type RN OXIDE 19 pcs
Foret long, précis et hautes performances pour percer en profondeur dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte. Disponible dans le coffret ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !






Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage rapide avec une évacuation parfaite des copeaux
Larges espaces d'évacuation des copeaux et petite âme
Idéal pour effectuer des trous de trépan
Meulage très précis de la pointe pour un perçage précis
Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Egalement recommandé pour une utilisation dans de l'acier classique, si une longévité plus élevée est prioritaire par rapport à celle proposée par les forets HSS sans revêtement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!