Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSCO DIN 340 type RN OXIDE
25 pcs Foret long, précis et hautes performances pour percer en profondeur dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
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
Perçage rapide avec une évacuation parfaite des copeaux
Larges espaces d'enlèvement de copeaux et petite âme
Idéal pour la production de carottages
Meulage haute précision de la pointe pour un perçage précis
- Lors de l'utilisation du foret métal selon la norme DIN 340, le perçage préalable d'un trou de centrage est recommandé. Nos forets à centrer NC (réf. 063644, etc.) sont parfaitement adaptés à cette application.
- Egalement recommandé pour une utilisation dans de l'acier classique, si une durée de vie plus longue est prioritaire par rapport à celle proposée par les forets HSS sans revêtement.
- Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations foret/matériau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!