Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSCO DIN 340 de type RN OXIDE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSCO DIN 340 de type RN OXIDE

19 pièces Foret long, précis et hautes performances pour percer en profondeur dans l'acier inoxydable (par ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
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
Perçage rapide avec une évacuation parfaite des copeaux


Larges espaces d'enlèvement de copeaux et petite âme



Idéal pour la production de carottages


Meulage par pointe de haute précision pour un perçage précis

Indication
  • Utilisation avec foret métal selon la norme DIN 340, le perçage préalable d'un trou de centrage est recommandé. Nos forets à centrer NC (réf. n° 063644, etc.) sont parfaitement adaptés à cette application.

  • Egalement recommandé pour une utilisation dans de l'acier classique, si une durée de vie plus longue est prioritaire par rapport à celle proposée par les forets HSS sans revêtement.

  • Voir les tableaux récapitulatifs pour les affectations de forage/matériau