Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal HSCO DIN 1869 R1 type RN
Foret extra-long torsadé en acier inoxydable pour trou profond dans l'acier inoxydable (par ex. V2A, V4A), les aciers coulés, et pour une large gamme d'applications générales dans l'acier présentant une résistance jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente évacuation des copeaux
Goujures spéciales profilées (réduction du temps d'usinage car moins de cycles d'évacuation des copeaux)
Perçage droit et précis
Listels doubles
Durée de vie environ 30 % plus longue que les surfaces non traitées
Chanfrein nitruré
- Lors de l'utilisation d'un foret conforme à DIN 1869, la création d'un trou pilote de 1xD à 2xD de profondeur est recommandée. Notre foret extra-court à longue durée de vie conforme à la norme DIN 1897 (réf. 062674…) est idéal pour cette tâche.
- Se référer au tableau de compatibilité foret/matériaux à percer
- Pour le perçage des trous profonds.
- Adapté à l'acier et à l'acier inoxydable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!