Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 type RN pointe bronze 19 pcs
Forets à assemblage stable abordables pour l'usinage de l'acier inoxydable et des aciers coulés. Convient également aux applications générales dans l'acier d'une résistance allant jusqu'à 1000 N/mm² et dans la fonte. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage silencieux, extrêmement robuste, de centrage et haut niveau de résistance à la rupture
Combinaison d'amincissement de pointe de perçage de type A et de type C
Idéal pour les applications de montage et de chantier
Conception robuste et durable
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!