Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 de type RN bronze affûté
25 pièces. Embouts de montage robustes et abordables pour l'usinage de l'acier inoxydable et des aciers coulés. Convient également pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
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
Perçage silencieux, extrêmement robuste, de centrage et haut niveau de résistance à la rupture
Combinaison d'appointissage de forme A et de forme C
Idéal pour les applications de montage et de chantier
Conception robuste et durable
Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!