Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal HSCo DIN 338 type RN oxyde
Foret haute performance et précis pour l'usinage de l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), des aciers coulés et du titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !






Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage rapide avec une évacuation optimale des copeaux
Larges zones d'évacuation des copeaux et petite âme
Idéal pour le perçage
Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
- Le diamètre de la queue du foret est passé de 13,0 mm à 12,7 mm.
- Egalement recommandé pour une utilisation dans de l'acier classique nécessitant une longévité plus élevée que celle proposée par les forets HSS sans revêtement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!