Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSCO WN type RH

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCO WN type RH

Couronne de perçage spécialisée, robuste, pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner (tels que les Hardox) avec de très hautes résistances jusqu'à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.

  • Convient pour type de machine: Perceuse, Visseuses sans fil
  • Matériaux à travailler: Matériau dur et résistant
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Profondeur de perçage/standard: CS / 3xD
  • Style de tige: Cylindrique
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Titane, Alliages de titane, Hardox, Acier ressort, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts
  • Finition: Brut
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Angle de pointe: 135 Degré
  • Convient pour perceuse (système de points): 3 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour centre de fraisage perçage (système de points): 2 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 3 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 2 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
  • Profondeur de perçage max. (D): 3xD

Lire la description de l'article

Disponible en 30 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de goujure Profondeur de perçage Quantité Cdt
Prix/Cdt
0618110200
2 mm 49 mm 12 mm 6 mm
10 
0618110250
2,5 mm 57 mm 14 mm 7,5 mm
10 
0618110300
3 mm 61 mm 16 mm 9 mm
10 
0618110320
3,2 mm 65 mm 18 mm 9,6 mm
10 
0618110330
3,3 mm 65 mm 18 mm 9,9 mm
10 
0618110350
3,5 mm 70 mm 20 mm 10,5 mm
10 
0618110400
4 mm 75 mm 22 mm 12 mm
10 
0618110420
4,2 mm 75 mm 22 mm 12,6 mm
10 
0618110450
4,5 mm 80 mm 24 mm 13,5 mm
10 
0618110500
5 mm 86 mm 26 mm 15 mm
10 
0618110550
5,5 mm 93 mm 28 mm 16,5 mm
0618110600
6 mm 93 mm 28 mm 18 mm
0618110650
6,5 mm 101 mm 31 mm 19,5 mm
0618110680
6,8 mm 101 mm 34 mm 20,4 mm
0618110700
7 mm 109 mm 34 mm 21 mm
0618110800
8 mm 117 mm 37 mm 24 mm
0618110850
8,5 mm 117 mm 37 mm 25,5 mm
0618110900
9 mm 124 mm 40 mm 27 mm
0618111000
10 mm 133 mm 43 mm 30 mm
0618111020
10,2 mm 133 mm 43 mm 36,6 mm
0618111050
10,5 mm 133 mm 43 mm 31,5 mm
0618111100
11 mm 142 mm 47 mm 33 mm
0618111150
11,5 mm 142 mm 47 mm 34,5 mm
0618111200
12 mm 151 mm 51 mm 34,5 mm
0618111250
12,5 mm 151 mm 51 mm 37,5 mm
0618111300
13 mm 151 mm 51 mm 39 mm
0618110100
1 mm 34 mm 12 mm 3 mm
10 
0618110150
1,5 mm 40 mm 18 mm 4,5 mm
10 
0618110750
7,5 mm 109 mm 34 mm 22,5 mm
0618110950
9,5 mm 125 mm 40 mm 28,5 mm
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Stabilité de perçage exceptionnellement élevée


Noyau renforcé et longueur spiralée raccourcie conformes à la norme DIN 1897, sur la longueur totale conformément à la norme DIN 338



Excellente évacuation des copeaux


La rainure hélicoïdale assure une excellente évacuation des copeaux du trou percé.



Perçage très précis sans centrage, même sur surfaces incurvées


Pointe en croix optimale

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer