Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 1
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 2
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 3
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 4
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338

Foret HSS-E (8 % Co) rectifié avec précision pour les métaux, jusqu'à une dureté de 1 400 N/mm². Angle de la pointe de 118°.

Lire la description de l'article

Disponible en 32 versions
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
Foret rectifié avec précision pour une plus grande longévité et un perçage plus rapide



Râteau spécial pour un perçage précis



Pointe conique avec pointe en croix C



Pas besoin de pointer



Aussi disponible en assortiment


Jeu, 19 pièces


Contenu : diam. 1,0-10,0 x 0,5 mm


Réf. 0618800001



Emballage du produit fabriqué à 100 % en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable

Indication

La queue de foret de Ø 13,0 mm a été raccourcie à Ø 12,7 mm


Pronfondeur de perçage : 5 x Ø du foret.