Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal HSCo8 WN MAGMA
Le foret extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt à 8 % pour le traitement universel des aciers classiques, du titane et des matériaux difficiles à usiner (par exemple Hardox) avec des forces extrêmement élevées jusqu'à 1 550 N/mm2.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Stabilité de perçage et force de coupe exceptionnellement élevées
Noyau renforcé et longueur de spirale raccourcie conformément à la norme DIN 1897 avec une longueur totale conforme à la norme DIN 338
Résistance à la rupture élevée
Arête de coupe optimisée et angle de spirale plat spécial
Revêtement multicouche Magma spécial et alliage de cobalt à 8 %
- Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux outils sans revêtement similaires
- Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques
- Résistance thermique jusqu'à 800 °C
Centrage exceptionnel pendant le travail et réduction de la force requise
Angle de pointe de 135° et rectification de centre optimisée
Queue à section triangulaire (à partir de Ø 4 mm)
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission des forces optimale
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
- Matériaux difficiles à usiner (par exemple Hardox 400-500), comme les pelles hydrauliques, les équipements pour camions, le placage d'armure, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.
- Trous dans les aciers classiques où une longue durée de vie est nécessaire
Dans la mesure du possible, utiliser suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!