Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSCo8 WN MAGMA
Foret métal HSCo8 WN MAGMA - 1
Foret métal HSCo8 WN MAGMA - 2
Foret métal HSCo8 WN MAGMA - 3
Foret métal HSCo8 WN MAGMA - 4
Foret métal HSCo8 WN MAGMA - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCo8 WN MAGMA

Le foret extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt à 8 % pour le traitement universel des aciers classiques, du titane et des matériaux difficiles à usiner (par exemple Hardox) avec des forces extrêmement élevées jusqu'à 1 550 N/mm2.

Lire la description de l'article

Disponible en 30 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Le foret extrêmement durable avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt à 8 % pour le traitement universel des aciers classiques, du titane et des matériaux difficiles à usiner (par exemple Hardox) avec des forces extrêmement élevées jusqu'à 1 550 N/mm2.

Stabilité de perçage et force de coupe exceptionnellement élevées


Noyau renforcé et longueur de spirale raccourcie conformément à la norme DIN 1897 avec une longueur totale conforme à la norme DIN 338



Résistance à la rupture élevée


Arête de coupe optimisée et angle de spirale plat spécial



Revêtement multicouche Magma spécial et alliage de cobalt à 8 %


  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux outils sans revêtement similaires

  • Durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les revêtements classiques

  • Résistance thermique jusqu'à 800 °C


Centrage exceptionnel pendant le travail et réduction de la force requise


Angle de pointe de 135° et rectification de centre optimisée



Queue à section triangulaire (à partir de Ø 4 mm)


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission des forces optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Article ni repris, ni échangé.