Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSCO WN type RH

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCO WN type RH

Foret à cône morse extra stable à 8 % d'alliage de cobalt pour perceuses à colonne pour le traitement de matériaux difficiles à usiner (par ex. Hardox) avec de très hautes résistances jusqu'à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.

  • Convient pour type de machine: Pedestal drilling machine
  • Matériaux à travailler: Matériau dur et résistant
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Profondeur de perçage/standard: CS / 3xD
  • Style de tige: Cône morse
  • Finition: Vaporisé
  • Matériau de coupe: HSCo8
  • Angle de pointe: 130 Degré
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 3 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 2 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 4 of 4 points
  • Convient pour centre de fraisage perçage (système de points): 2 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 1400 N/mm²
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Titane, Alliages de titane, Hardox, Acier ressort, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts

Lire la description de l'article

Disponible en 33 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Convient pour les outils cône morse Longueur Longueur de goujure Quantité Cdt
Prix/Cdt
0618303300
33 mm MK 4 271 mm 122 mm
1 pcs
0618303400
34 mm MK 4 277 mm 128 mm
1 pcs
0618303500
35 mm MK 4 277 mm 128 mm
1 pcs
0618303600
36 mm MK 4 282 mm 132 mm
1 pcs
0618303700
37 mm MK 4 282 mm 132 mm
1 pcs
0618303800
38 mm MK 4 288 mm 139 mm
1 pcs
0618303900
39 mm MK 4 288 mm 139 mm
1 pcs
0618304000
40 mm MK 4 288 mm 139 mm
1 pcs
0618300800
8 mm MK 1 124 mm 43 mm
1 pcs
0618300900
9 mm MK 1 127 mm 46 mm
1 pcs
0618301000
10 mm MK 1 131 mm 50 mm
1 pcs
0618301100
11 mm MK 1 136 mm 55 mm
1 pcs
0618301200
12 mm MK 2 157 mm 59 mm
1 pcs
0618301300
13 mm MK 2 157 mm 59 mm
1 pcs
0618301400
14 mm MK 2 161 mm 63 mm
1 pcs
0618301500
15 mm MK 2 164 mm 66 mm
1 pcs
0618301600
16 mm MK 2 168 mm 70 mm
1 pcs
0618301700
17 mm MK 2 171 mm 73 mm
1 pcs
0618301800
18 mm MK 2 175 mm 77 mm
1 pcs
0618301900
19 mm MK 3 201 mm 80 mm
1 pcs
0618302000
20 mm MK 3 204 mm 83 mm
1 pcs
0618302100
21 mm MK 3 208 mm 87 mm
1 pcs
0618302200
22 mm MK 3 211 mm 90 mm
1 pcs
0618302300
23 mm MK 3 215 mm 94 mm
1 pcs
0618302400
24 mm MK 3 219 mm 98 mm
1 pcs
0618302500
25 mm MK 3 219 mm 98 mm
1 pcs
0618302600
26 mm MK 3 224 mm 103 mm
1 pcs
0618302700
27 mm MK 4 256 mm 107 mm
1 pcs
0618302800
28 mm MK 4 256 mm 107 mm
1 pcs
0618302900
29 mm MK 4 261 mm 112 mm
1 pcs
0618303000
30 mm MK 4 261 mm 112 mm
1 pcs
0618303100
31 mm MK 4 266 mm 117 mm
1 pcs
0618303200
32 mm MK 4 271 mm 122 mm
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
Grandes stabilité et puissance de coupe


Section de perçage extra-courte et noyau renforcé



Très haute protection contre la rupture


Arêtes de coupe optimisées et angle de spirale plat spécial

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer