Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 1
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 2
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 3
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 4
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338

Foret HSS-E (8 % Co) rectifié avec précision pour les métaux, jusqu'à une dureté de 1 400 N/mm². Angle de la pointe de 118°.

  • Convient pour les matériaux: Acier inoxydable
  • Durée de vie (système de points): 2 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 2 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 2 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 3 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse (système de points): 3 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour centre de fraisage perçage (système de points): 2 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 1400 N/mm²

Lire la description de l'article

Disponible en 32 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de goujure Convient pour les matériaux Quantité Cdt
Prix/Cdt
0618801020
10,2 mm 133 mm 87 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618801050
10,5 mm 133 mm 87 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618801100
11 mm 142 mm 94 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618801150
11,5 mm 142 mm 94 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618801200
12 mm 151 mm 101 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618801250
12,5 mm 151 mm 101 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618801300
13 mm 151 mm 101 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618800200
2 mm 49 mm 24 mm Acier inoxydable
10 pcs
0618800250
2,5 mm 57 mm 30 mm Acier inoxydable
10 pcs
0618800300
3 mm 61 mm 33 mm Acier inoxydable
10 pcs
0618800490
4,9 mm 86 mm 52 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618800500
5 mm 86 mm 52 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618800310
3,1 mm 65 mm 36 mm Acier inoxydable
10 pcs
0618800320
3,2 mm 65 mm 36 mm Acier inoxydable
10 pcs
0618800330
3,3 mm 65 mm 36 mm Acier inoxydable
10 pcs
0618800350
3,5 mm 70 mm 39 mm Acier inoxydable
10 pcs
0618800400
4 mm 75 mm 43 mm Acier inoxydable
10 pcs
0618800410
4,1 mm 75 mm 43 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618800420
4,2 mm 75 mm 43 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618800450
4,5 mm 80 mm 47 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618801000
10 mm 133 mm 87 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618800520
5,2 mm 86 mm 52 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618800550
5,5 mm 93 mm 57 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618800600
6 mm 93 mm 57 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618800650
6,5 mm 101 mm 63 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618800680
6,8 mm 109 mm 69 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618800700
7 mm 109 mm 69 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618800750
7,5 mm 109 mm 69 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618800850
8,5 mm 117 mm 75 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618800900
9 mm 125 mm 81 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618800950
9,5 mm 125 mm 81 mm Acier inoxydable
1 pcs
0618800800
8 mm 117 mm 75 mm Acier inoxydable
1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

  • Foret rectifié avec précision pour une plus longue durée de vie et un perçage plus rapide

  • Géométrie de coupe pour un perçage précis

  • Section en forme de cône avec pointe affûtée en croix C

  • Elimine le besoin d'utiliser un guide de centrage


Aussi disponible en assortiment.


Assortiment de 19 pièces


Contenu : Ø 1,0 - 10,0 x 0,5 mm


Réf 0618 800 001

Indication

La queue de foret de Ø 13,0 mm a été raccourcie à Ø 12,7 mm


Pronfondeur de perçage : 5 x Ø du foret.