Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 1
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 2
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 3
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 4
Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338  - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338

Foret HSS-E (8 % Co) rectifié avec précision pour les métaux, jusqu'à une dureté de 1 400 N/mm². Angle de la pointe de 118°.

Lire la description de l'article

Disponible en 32 versions
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
  • Foret rectifié avec précision pour une plus longue durée de vie et un perçage plus rapide

  • Géométrie de coupe pour un perçage précis

  • Section en forme de cône avec pointe affûtée en croix C

  • Elimine le besoin d'utiliser un guide de centrage


Aussi disponible en assortiment.


Assortiment de 19 pièces


Contenu : Ø 1,0 - 10,0 x 0,5 mm


Réf 0618 800 001

Indication

La queue de foret de Ø 13,0 mm a été raccourcie à Ø 12,7 mm


Pronfondeur de perçage : 5 x Ø du foret.