Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSCO WN type RH

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCO WN type RH

Foret à cône morse extra stable à 8 % d'alliage de cobalt pour perceuses à colonne pour le traitement de matériaux difficiles à usiner (par ex. Hardox) avec de très hautes résistances jusqu'à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.

  • Convient pour type de machine: Pedestal drilling machine
  • Matériaux à travailler: Matériau dur et résistant
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Profondeur de perçage/standard: CS / 3xD
  • Style de tige: Cône morse
  • Finition: Vaporisé
  • Matériau de coupe: HSCo8
  • Angle de pointe: 130 Degré
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 3 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 2 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 4 of 4 points
  • Convient pour centre de fraisage perçage (système de points): 2 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 1400 N/mm²
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Titane, Alliages de titane, Hardox, Acier ressort, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts

Lire la description de l'article

Disponible en 33 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de goujure Convient pour type de machine Quantité Cdt
Prix/Cdt
0618303300
33 mm 271 mm 122 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618303400
34 mm 277 mm 128 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618303500
35 mm 277 mm 128 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618303600
36 mm 282 mm 132 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618303700
37 mm 282 mm 132 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618303800
38 mm 288 mm 139 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618303900
39 mm 288 mm 139 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618304000
40 mm 288 mm 139 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618300800
8 mm 124 mm 43 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618300900
9 mm 127 mm 46 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618301000
10 mm 131 mm 50 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618301100
11 mm 136 mm 55 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618301200
12 mm 157 mm 59 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618301300
13 mm 157 mm 59 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618301400
14 mm 161 mm 63 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618301500
15 mm 164 mm 66 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618301600
16 mm 168 mm 70 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618301700
17 mm 171 mm 73 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618301800
18 mm 175 mm 77 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618301900
19 mm 201 mm 80 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618302000
20 mm 204 mm 83 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618302100
21 mm 208 mm 87 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618302200
22 mm 211 mm 90 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618302300
23 mm 215 mm 94 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618302400
24 mm 219 mm 98 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618302500
25 mm 219 mm 98 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618302600
26 mm 224 mm 103 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618302700
27 mm 256 mm 107 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618302800
28 mm 256 mm 107 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618302900
29 mm 261 mm 112 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618303000
30 mm 261 mm 112 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618303100
31 mm 266 mm 117 mm Pedestal drilling machine
1 pcs
0618303200
32 mm 271 mm 122 mm Pedestal drilling machine
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
Grandes stabilité et puissance de coupe


Section de perçage extra-courte et noyau renforcé



Très haute protection contre la rupture


Arêtes de coupe optimisées et angle de spirale plat spécial

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer