Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 1 Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 2 Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 3 Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 4 Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 5 Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 6
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/lfdtmEMGcgM

Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 1
Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 2
Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 3
Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 4
Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 5
Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP

Le foret extra-long pour le perçage de trous profonds est doté de la technologie SMART STEP exclusive pour le perçage circulaire très précis à guidage manuel dans les bois tendres et durs, les matériaux composites, l'acier jusqu'à 1 000 N/mm², la fonte, l'aluminium, le plastique, le cuivre, le laiton et le bronze.

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Le premier foret hélicoïdal extra-long avec géométrie de pointe de foret étagé



Trous circulaires précis sans pointer



Jusqu'à 100 % plus rapide que le foret métal HSS extra-long classique



Perçage extrêmement confortable


  • Elimine le pré-perçage nécessaire malgré la conception extra-longue, perçage précis

  • Empêche l'outil de se décentrer, même en cas de perçage particulièrement profond

  • Perçage nettement plus facile par rapport aux forets hélicoïdaux extra-longs classiques

  • Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant


Tige à 3 méplats


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Efforts minimums pour desserrer et serrer le mandrin


Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable



Disponible exclusivement chez Würth

Indication

Pour les trous borgnes, noter la longue pointe de perçage (voir dimension l3) !

Article ni repris, ni échangé.