Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
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
Poussée 20 % inférieure par rapport aux forets traditionnels, avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite
Réduction transversale optimisée
Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées
Pointe d'attaque optimale
Idéal pour effectuer des trous de carottage
Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis
Excellente capacité d'adhésion des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière
Surface vaporisée
Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations foret/matériau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!