Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN 118°. 155 pièces dans système de rangement à compartiments
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN 118°. 155 pièces dans système de rangement à compartiments
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN 118°. 155 pièces dans système de rangement à compartiments - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN 118°. 155 pièces dans système de rangement à compartiments

Forets économiques et robustes pour le perçage de l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance
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
Excellente résistance à la rupture


Procédé de fabrication sans copeaux



Idéal pour les applications de montage et de chantier qui ne nécessitent pas une grande précision


Conception robuste et durable



Excellente capacité d'adhésion des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée