Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN 118° 170 pcs.
Forets économiques et robustes pour le perçage de l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance. Disponibles dans un système de rangement à compartiments.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance à la rupture élevée
Procédé de fabrication sans copeaux
Idéal pour la construction et l'assemblage sans exigences de haute précision
Conception robuste et durable
Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière
Surface vaporisée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!