Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pièces
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pièces - 1
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pièces - 2
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pièces - 3
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pièces - 4
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pièces - 5
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pièces - 6
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pièces - 7
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pièces - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pièces

Le foret hautes performances doté de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm², l'aluminium, le plastique (p. ex. verre acrylique, HPL, Trespa ou panneaux multiplex), les métaux non ferreux, le bois dur et le bois tendre. Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
Le SMART STEP d'origine : le premier foret métal avec géométrie de pointe de foret étagé (à partir de 2,5 mm de diamètre)



Trous circulaires précis



Perçage extrêmement pratique


  • Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage

  • Perçage incliné possible

  • Nouvel alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant


Nettement plus rapide qu'un foret métal classique



Idéal pour extraire des rivets et des goujons



Queue à section triangulaire (à partir de 4 mm de diamètre)


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission optimale des forces

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication

Pour les trous borgnes, respecter la pointe autoperceuse rallongée !