Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs - 1
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs - 2
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs - 3
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs - 4
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs

Foret robuste et abordable pour le perçage de l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance. Disponible dans le coffret ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Résistance à la rupture élevée


Procédé de fabrication sans copeaux



Idéal pour la construction et l'assemblage sans exigences de haute précision


Conception robuste et durable



Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication

Le diamètre de la queue du foret passe de 13,0 mm à 12,7 mm