Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN 130° 25 pcs
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN 130° 25 pcs - 1
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN 130° 25 pcs - 2
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN 130° 25 pcs - 3
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN 130° 25 pcs - 4
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN 130° 25 pcs - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN 130° 25 pcs

Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte. Disponible dans le coffret ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Poussée 20 % inférieure par rapport aux forets traditionnels, avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite


Réduction transversale optimisée de la pointe de perçage



Taraudage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées


Pointe d'attaque optimale



Idéal pour effectuer des trous de carottage


Meulage très précis de la pointe pour un perçage précis



Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication

Le diamètre de la queue du foret passe de 13,0 mm à 12,7 mm.