Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RW, 25 pcs
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RW, 25 pcs - 1
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RW, 25 pcs - 2
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RW, 25 pcs - 3
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RW, 25 pcs - 4
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RW, 25 pcs - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RW, 25 pcs

Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables). Disponible dans la cassette système ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables). Disponible dans la cassette système ORSY®.

Perçage précis


Un foret hélicoïdal robuste grâce à sa conception courte assurant un perçage précis.



Auto-centrage


Le meulage transversal assure un excellent centrage même sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d'utiliser un pointeau ou un guide de centrage.



Grande longévité


Le meulage HC (grande vitesse) et la capacité de coupe précise associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une grande longévité



Excellente évacuation des copeaux


La rainure en spirale assure une excellente évacuation des copeaux du trou percé



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Article ni repris, ni échangé.