Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal Tête HSS DIN 338 type RN TiN

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal Tête HSS DIN 338 type RN TiN

19 forets de précision en acier avec revêtement de la tête en TiN pour de larges applications générales dans l'acier offrant jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
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
Perçage rapide et précis


  • Un foret métal robuste grâce à une conception courte permettant un perçage précis.

  • Pointe et géométrie de découpe associée très précises, qualité de perçage constante garantie, idéal pour le perçage d'avant-trous de taraudage.

  • Le rétrécissement optimisé de la pointe de foret permet de réduire la force d'avance de 20 % par rapport à un foret classique.

Auto-centrage


  • Pointe d'attaque optimale pour un perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées

Longue durée de vie de l'outil


  • Le revêtement TiN augmente la résistance à la chaleur jusqu'à 600 °C, offrant à l'outil une durée de vie 3 fois supérieure à celle d'une perceuse HSS non revêtue.