Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

Foret robuste et abordable pour le perçage de l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm².

Lire la description de l'article

Disponible en 100 versions
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
Résistance à la rupture élevée


Processus de fabrication sans copeaux



Idéal pour les chantiers et les applications d'assemblage sans exigences de haute précision


Conception robuste et durable



Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de dépôts de matière


Surface vaporisée



Emballage durable du produit, entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable

Indication

Le diamètre de la queue de foret est passé de 13,0 mm à 12,7 mm

Article ni repris, ni échangé.