Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RW

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RW

Foret métal professionnel en aluminium, 19 pièces, pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
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
Perçage extrêmement précis


Le foret métal robuste de conception courte assure un perçage précis



Auto-centrage


La finition en croix assure un bon effet de centrage même sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d'utiliser un pointeau/guide de centrage



Longue durée de vie


Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée de vie



Evacuation exceptionnelle des copeaux


La rainure en spirale assure une excellente évacuation des copeaux du trou percé

Indication

Voir les tableaux récapitulatifs pour les affectations de forage/matériau