Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 340 type RN 130°
Foret métal HSS DIN 340 type RN 130° - 1
Foret métal HSS DIN 340 type RN 130° - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSS DIN 340 type RN 130°

Long foret de précision en acier pour le perçage profond dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Lire la description de l'article

Disponible en 68 versions
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
Poussée 20 % inférieure par rapport aux forets traditionnels, avec une progression du perçage plus rapide et une dépense d'énergie réduite


Amincissement transversal optimisé de l'âme de la pointe du foret



Pré-perçage précis


Pointe en croix optimisée



Idéal pour le perçage


Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis



Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de dépôts de matière


Surface vaporisée



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable

Indication

Lors de l'utilisation du foret hélicoïdal selon la norme DIN 340, le pré-perçage d'un trou de centrage est recommandé. Nos forets à centrer (réf. 063644...) sont la solution idéale pour cette application.

Article ni repris, ni échangé.