Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal HSS DIN 345 type RN
Foret à cône morse en acier d'excellent rapport qualité-prix pour les applications générales dans l'acier avec une résistance jusqu'à 850 N/mm² et dans la fonte pour une utilisation dans les perceuses à colonne.
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
Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées
Affûtage en croix optimisé
Excellente adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière
Surface vaporisée
Pour l'acier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!