Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 338 type RW

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSS DIN 338 type RW

Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).

Lire la description de l'article

Disponible en 24 versions
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
Perçage extrêmement précis


Le foret hélicoïdal robuste de conception courte garantit un perçage très précis.



Auto-centrage


La finition en croix assure un bon effet de centrage même sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d'utiliser un pointeau/guide de centrage



Grande longévité


Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise confèrent une qualité de perçage constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une grande longévité



Evacuation exceptionnelle des copeaux


La rainure en spirale assure une excellente évacuation des copeaux

Article ni repris, ni échangé.