Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 338 type RW

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSS DIN 338 type RW

Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).

Lire la description de l'article

Disponible en 24 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).

Centrage extrêmement précis


Foret métal robuste et avec une courte assure un perçage précis



Auto-centrage


La finition rectifiée de assurant une bonne effet de centrage même sur les matériaux ronds, éliminant le besoin pour pointeau de marquage/de centrage



Longue durée de vie


Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée de vie.



Évacuation exceptionnelle des copeaux


La rainure en spirale assure une excellente évacuation des copeaux du trou percé.

Indication

Voir les tableaux récapitulatifs pour les affectations de forage/matériau

Article ni repris, ni échangé.