Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret hélicoïdal HSS DIN 1869 R1 type RN

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret hélicoïdal HSS DIN 1869 R1 type RN

Foret extra-long en acier pour le perçage de trous profonds dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm², dans la fonte et dans les matériaux composites (p. ex. profilés en plastique avec noyau en acier).

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée

Indication
  • Lors de l'utilisation d'un foret conforme à la norme DIN 1869, la création d'un trou pilote de 1xD à 2xD de profondeur est recommandée. Notre foret extra-court de précision conforme à la norme DIN 1897 (réf. 062470…) est idéal pour cette tâche.

  • Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations foret/matériau
Article ni repris, ni échangé.