Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.

  • Convient pour type de machine: Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
  • Matériaux à travailler: Acier, Fonte
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Profondeur de perçage/standard: DIN 338 / 5xD
  • Style de tige: Cylindrique
  • Finition: Vaporisé
  • Matériau de coupe: Acier rapide HSS
  • Type: RN
  • Angle de pointe: 130 Degré
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 2 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse (système de points): 3 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 3 of 4 points
  • Convient pour centre de fraisage perçage (système de points): 1 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
  • Adapté à la résistance à la traction jusqu'à: 850 N/mm²
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique

Lire la description de l'article

Disponible en 104 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de goujure Convient pour type de machine Quantité Cdt
Prix/Cdt
0624001120
11,2 mm 142 mm 94 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624000350
3,5 mm 70 mm 39 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000480
4,8 mm 86 mm 52 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000250
2,5 mm 57 mm 30 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000240
2,4 mm 57 mm 30 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000270
2,7 mm 61 mm 33 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000260
2,6 mm 57 mm 30 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000280
2,8 mm 61 mm 33 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000290
2,9 mm 61 mm 33 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000300
3 mm 61 mm 33 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000310
3,1 mm 65 mm 36 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000320
3,2 mm 65 mm 36 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000330
3,3 mm 65 mm 36 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000360
3,6 mm 70 mm 39 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000340
3,4 mm 70 mm 39 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000370
3,7 mm 70 mm 39 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000380
3,8 mm 75 mm 43 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000390
3,9 mm 75 mm 43 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000400
4 mm 75 mm 43 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000420
4,2 mm 75 mm 43 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000410
4,1 mm 75 mm 43 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000430
4,3 mm 80 mm 47 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000450
4,5 mm 80 mm 47 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000460
4,6 mm 80 mm 47 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000490
4,9 mm 86 mm 52 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000470
4,7 mm 80 mm 47 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000520
5,2 mm 86 mm 52 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000500
5 mm 86 mm 52 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000530
5,3 mm 86 mm 52 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000540
5,4 mm 93 mm 57 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000550
5,5 mm 93 mm 57 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000560
5,6 mm 93 mm 57 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000570
5,7 mm 93 mm 57 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000580
5,8 mm 93 mm 57 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000600
6 mm 93 mm 57 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000610
6,1 mm 101 mm 63 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000630
6,3 mm 101 mm 63 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000620
6,2 mm 101 mm 63 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000680
6,8 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000690
6,9 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000710
7,1 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000700
7 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000740
7,4 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000750
7,5 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000780
7,8 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000800
8 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000790
7,9 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000820
8,2 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0624000840
8,4 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0624000860
8,6 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0624000880
8,8 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0624000870
8,7 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0624000900
9 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0624000920
9,2 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0624000960
9,6 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0624000950
9,5 mm 125 mm 81 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0624000990
9,9 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0624001000
10 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0624001020
10,2 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001050
10,5 mm 133 mm 87 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001100
11 mm 142 mm 94 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001110
11,1 mm 142 mm 94 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001150
11,5 mm 142 mm 94 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001200
12 mm 151 mm 101 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001420
14,2 mm 169 mm 114 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001210
12,1 mm 151 mm 101 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001500
15 mm 169 mm 114 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001450
14,5 mm 169 mm 114 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001600
16 mm 178 mm 120 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001550
15,5 mm 178 mm 120 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001700
17 mm 184 mm 125 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001650
16,5 mm 184 mm 125 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001800
18 mm 191 mm 130 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001750
17,5 mm 191 mm 130 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001850
18,5 mm 198 mm 135 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624002000
20 mm 205 mm 140 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624000120
1,2 mm 38 mm 16 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000180
1,8 mm 46 mm 22 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000170
1,7 mm 43 mm 20 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000160
1,6 mm 43 mm 20 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000220
2,2 mm 53 mm 27 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000510
5,1 mm 86 mm 52 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000650
6,5 mm 101 mm 63 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000640
6,4 mm 101 mm 63 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000670
6,7 mm 101 mm 63 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000660
6,6 mm 101 mm 63 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000850
8,5 mm 117 mm 75 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
5 pcs
0624000720
7,2 mm 109 mm 69 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624001250
12,5 mm 151 mm 101 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001300
13 mm 151 mm 101 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001400
14 mm 160 mm 108 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624001350
13,5 mm 160 mm 108 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624000590
5,9 mm 93 mm 57 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624001180
11,8 mm 142 mm 94 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
1 pcs
0624000050
0,5 mm 22 mm 6 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000060
0,6 mm 24 mm 7 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000070
0,7 mm 28 mm 9 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000080
0,8 mm 30 mm 10 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000100
1 mm 34 mm 12 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000140
1,4 mm 40 mm 18 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000130
1,3 mm 38 mm 16 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000190
1,9 mm 46 mm 22 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000150
1,5 mm 40 mm 18 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
0624000200
2 mm 49 mm 24 mm Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
10 pcs
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
Information on price display
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
20 % de la force de poussée par rapport aux perceuses à percussion, avec de travail plus rapide et moins de dépenses de d'effort


Optimisée dilution



Taraudage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées


Transversale optimale de meulage-



Idéal pour la réalisation de trous de carottage


Très précise à la rectification de la pointe pour un perçage précis



Une Excellente adhérence des lubrifiants de refroidissement et une diminution de tendance à l'accumulation


Surface vaporisée

Indication
  • Le diamètre de la queue du foret passe de 13,0 mm à 12,7 mm.

  • Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.