Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !





Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage précis
- Un foret hélicoïdal robuste grâce à sa conception extra-courte assurant un perçage précis.
- Très précis et pointe du chanfrein pour une grande précision de coupe de la géométrie de constante-percé une qualité de perçage est garantie, idéal pour les avant-trous.
- Transversal optimisée la pointe du foret rétrécissement assure une 20 % inférieure de la force d'avance par rapport aux classiques avec foret.
Auto-centrage
- Le meulage transversal assure un excellent effet de centrage même sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d'utiliser un pointeau ou un guide de centrage.
Longue durée de vie de l'outil
- Le revêtement TiN pour augmenter la résistance à la chaleur jusqu'à 600°, ce qui assure une 3 fois plus de la durée de vie par rapport à une non revêtue foret HSS.
Le diamètre de la queue du foret passe de 13,0 mm à 12,7 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!