Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret carbure HPC Speeddrill 4.0-Inox, DIN 6537K, 3xD court, 4 listels, avec refroidissement interne
Foret hautes performances en carbure avec canaux de refroidissement internes, en particulier pour l'usinage des aciers inoxydables. L'appointissage optimisé spécial permet une évacuation parfaite des copeaux. L'arrondi optimal du trou grâce aux 4 listels permet un alignement précis du trou avec une qualité de surface optimale. La génération 4.0 définit de nouvelles normes en matière de performance d'usinage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
















Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!