Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
Le foret universel SMART STEP avec une géométrie de pointe étagé à division extrêmement inégale (à partir de Ø 2,5 mm), pour un perçage encore plus rapide et confortable, tout en offrant une précision et une durée de vie inégalées.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !






Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Pas extrêmement inégal (EU+)
- Longévité jusqu'à 50 % supérieure
- Perçage beaucoup plus confortable avec moins de vibrations, moins d'efforts et un guidage parfait de l'outil (jusqu'à 60 % de couple en moins)
- Jusqu'à 20 % de réduction de la consommation d'énergie
- Perçage jusqu'à 15 % plus rapide
Trous circulaires précis dans presque tous les matériaux sans déchirure ni éclatement
Perçage extrêmement confortable
- Perçage précis sans décentrage
- Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Perçage incliné possible
- Pas de cliquetis ou de coincement, même avec des matériaux à paroi mince
- Sortie de trou sans bavures
Perçage nettement plus rapide et économe en énergie par rapport aux forets hélicoïdaux HSCo conventionnels
Le premier foret hélicoïdal permettant un perçage manuel précis jusqu'à 20 mm de diamètre sans pré-perçage
- Tige réduite à un diamètre de 12,7 mm à partir d'un diamètre de foret de > 13,0 mm pour une utilisation dans tous les mandrins de serrage à 3 mors courants
Idéal pour extraire des rivets et des goujons
Idéal pour le perçage de tuyaux ou matériaux ronds associés à des exigences élevées en matière de centrage, de précision et de durée de vie, comme la construction de rails
Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm)
- Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission de puissance optimale
- Protège le mandrin contre les dommages
- Efforts minimums pour desserrer et serrer le mandrin
Disponible exclusivement chez WURTH
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
- Pour le perçage de trous borgnes, veuillez tenir compte de la pointe de perçage allongée (voir mesure l3) !
- Les étapes de l'affûtage innovant de la pointe permettent de percer petit à petit le diamètre souhaité. Les copeaux sont brisés en petits copeaux individuels par plusieurs lames principales, ce qui garantit une évacuation optimale des copeaux. Il en résulte des perçages circulaires de haute précision.
- L'utilisation de plusieurs couteaux en même temps permet un travail très rapide et confortable ainsi qu'une durée de vie élevée.
- Convient pour une utilisation avec visseuse sans fil, perceuses à main et à colonne.
- Utilisation universelle dans presque tous les matériaux, comme l'acier inoxydable (par ex. V2A, V4A), les aciers résistants à la chaleur et le titane. Également pour des applications générales dans l'acier conventionnel jusqu'à 1.300
- N/mm² de résistance ainsi que dans la fonte, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et le bois tendre.
- Parfait pour le perçage de tubes ronds (par ex. dans la construction de balustrades), pour l'alésage de goujons, le perçage de rivets, le perçage de tôles et de matériaux profilés à paroi mince.
- Idéal pour un travail de haute précision, confortable et rapide dans les matériaux pleins
- Idéal pour les trous de grand diamètre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!