Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 19 pièces
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 19 pièces - 1
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 19 pièces - 2
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 19 pièces - 3
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 19 pièces - 4
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 19 pièces - 5
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 19 pièces - 6
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 19 pièces - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 19 pièces

Foret métal universel SMART STEP avec géométrie de pointe étagée (en attente de brevet) et pas extrêmement irrégulier (à partir du diamètre 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable avec une précision et une longévité inégalées. Disponible dans le coffret ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Pas extrêmement inégal (EU+)


  • Longévité jusqu'à 50 % supérieure

  • Perçage beaucoup plus confortable avec moins de vibrations, moins d'efforts et un guidage parfait de l'outil (jusqu'à 60 % de couple en moins)

  • Jusqu'à 20 % de réduction de la consommation d'énergie

  • Perçage jusqu'à 15 % plus rapide


Perçage circulaire précis dans presque tous les matériaux sans déchirure ni éclatement



Perçage extrêmement confortable


  • Taraudage précis sans décentrage

  • Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Perçage incliné possible

  • Pas de cliquetis ou de coincement, même avec des matériaux à paroi mince

  • Sortie de trou sans bavures


Perçage nettement plus rapide et plus économe en énergie par rapport aux forets métal HSCo conventionnels



Le premier foret métal permettant un perçage manuel précis jusqu'à 20 mm de diamètre sans pré-perçage


  • A partir d'un diamètre de foret > de 13,0 mm, tige réduite à 12,7 mm de dia. pour une utilisation dans tous les mandrins à 3 mors courants


Idéal pour extraire des rivets et des goujons



Idéal pour le perçage de tuyaux ou matériaux ronds associés à des exigences élevées en matière de centrage, de précision et de durée de vie, comme la construction de rails



Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm)


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Efforts limités pour desserrer et serrer le mandrin


Disponible exclusivement chez WÜRTH



Coffret compact et pratique adapté au système ORSY® avec des avantages utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Pour les trous borgnes, noter la longue pointe autoperceuse (voir dimension l3) !

  • La pointe à géométrie étagée innovante permet de percer progressivement jusqu'au diamètre requis. Pour cela, les copeaux sont fragmentés par plusieurs arêtes de coupe qui assurent une évacuation optimale des copeaux. Il en résulte un perçage circulaire très précis

  • L'action de plusieurs arêtes de coupe en même temps permet un perçage très rapide et confortable et une longue durée de vie