Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2
Foret métal SMART STEP extra-long avec double listel, géométrie de pointe étagée (en attente de brevet) et pas extrêmement irrégulier pour un perçage encore plus rapide et confortable avec une précision et une longévité inégalées.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !






Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Pas extrêmement inégal (EU+)
- Longévité jusqu'à 50 % supérieure
- Perçage beaucoup plus confortable avec moins de vibrations, moins d'efforts et un guidage parfait de l'outil (jusqu'à 60 % de couple en moins)
- Jusqu'à 20 % de réduction de la consommation d'énergie
- Perçage jusqu'à 15 % plus rapide
Trous circulaires précis dans un large éventail de matériaux, y compris le bois, le plastique et l'acrylique, sans déchirure ni éclatement
Perçage extrêmement confortable
- Elimine le pré-perçage nécessaire malgré la conception extra-longue, perçage précis
- Empêche l'outil de se décentrer, même en cas de perçage particulièrement profond
- Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Pas de risque de blocage, même avec des matériaux à paroi mince
- Sortie de trou sans bavures
Perçage nettement plus rapide et économe en énergie par rapport aux forets hélicoïdaux HSS extra-longs conventionnels
Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm)
- Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission de puissance optimale
- Protège le mandrin contre les dommages
- Efforts minimums pour desserrer et serrer le mandrin
Disponible exclusivement chez WURTH
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
- Pour les trous borgnes, noter la longue pointe autoperceuse (voir dimension l3) !
- La pointe à géométrie étagée innovante permet de percer progressivement jusqu'au diamètre requis. Pour cela, les copeaux sont fragmentés par plusieurs arêtes de coupe qui assurent une évacuation optimale des copeaux. Il en résulte un perçage circulaire très précis.
- L'action de plusieurs arêtes de coupe en même temps permet un perçage très rapide et confortable et une longue durée de vie.
- Idéal pour une utilisation sur les visseuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives, sur pied et à colonne.
- Pour l'acier jusqu'à 1 000 N/mm², la fonte, l'aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze, le bois dur et tendre, le plastique (p. ex. verre acrylique, HPL, plaques de sérigraphie) et les matériaux composites (p. ex. profilés en plastique avec âme en acier)
- Haute qualité des trous de perçage et durée de vie considérablement plus longue par rapport aux forets à bois classiques.
- Utilisation universelle sur les surfaces lisses, arrondies et irrégulières
Pour garantir un perçage optimal et éviter tout blocage, une "ventilation" fréquente du foret est également nécessaire pour les grandes profondeurs de perçage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!