Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pièces
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pièces - 1
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pièces - 2
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pièces - 3
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pièces - 4
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pièces - 5
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pièces - 6
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pièces - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338 19 pièces

Foret métal SMART STEP original avec pointe étagée et pas extrêmement irrégulier (à partir du diamètre 2,5 mm) en attente de brevet pour un perçage encore plus rapide et confortable avec une précision et une longévité inégalées. Disponible dans le coffret ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Foret étagé au pas extrêmement irrégulier (EU+)


  • Longévité jusqu'à 50 % supérieure

  • Perçage beaucoup plus confortable avec moins de vibrations, moins d'efforts et un guidage parfait de l'outil (jusqu'à 60 % de couple en moins)

  • Jusqu'à 20 % de réduction de la consommation d'énergie

  • Perçage jusqu'à 15 % plus rapide


Perçage circulaire précis dans un large éventail de matériaux, y compris le bois, le plastique et l'acrylique, sans déchirure ni éclatement



Perçage extrêmement confortable


  • Taraudage précis sans décentrage

  • Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Perçage incliné possible

  • Pas de cliquetis ou de coincement, même avec des matériaux à paroi mince

  • Sortie de trou sans bavures


Perçage nettement plus rapide et économe en énergie par rapport aux forets métal HSS conventionnels



Idéal pour extraire des rivets et des goujons



Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm)


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Efforts limités pour desserrer et serrer le mandrin


Disponible exclusivement chez WÜRTH



Coffret compact et pratique adaptée au système ORSY® avec des fonctionnalités utiles, tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Pour les trous borgnes, noter la longue pointe autoperceuse (voir dimension l3) !

  • La pointe à géométrie étagée innovante permet de percer progressivement jusqu'au diamètre requis. Pour cela, les copeaux sont fragmentés par plusieurs arêtes de coupe qui assurent une évacuation optimale des copeaux. Il en résulte un perçage circulaire très précis.

  • L'action de plusieurs arêtes de coupe en même temps permet un perçage très rapide et confortable et une longue durée de vie.