Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal SMART STEP EU+ HSS DIN 340
Foret métal SMART STEP long avec géométrie de foret étagé en attente de brevet et au pas extrêmement irrégulier (à partir d'un diamètre de 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable avec une précision et une longévité inégalées.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !






Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Pas extrêmement inégal (EU+)
- Longévité jusqu'à 50 % supérieure
- Perçage beaucoup plus confortable avec moins de vibrations, moins d'efforts et un guidage parfait de l'outil (jusqu'à 60 % de couple en moins)
- Jusqu'à 20 % de réduction de la consommation d'énergie
- Perçage jusqu'à 15 % plus rapide
Trous circulaires précis dans un large éventail de matériaux, y compris le bois, le plastique et l'acrylique, sans déchirure ni éclatement
Perçage extrêmement confortable
- Elimine les opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage
- Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Perçage incliné possible
- Pas de cliquetis ou de coincement, même avec des matériaux à paroi mince
- Sortie de trou sans bavures
Perçage nettement plus rapide et économe en énergie par rapport aux forets hélicoïdaux HSS conventionnels
Idéal pour extraire des rivets et des goujons
Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm)
- Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission de puissance optimale
- Protège le mandrin contre les dommages
- Efforts minimums pour desserrer et serrer le mandrin
Disponible exclusivement chez WURTH
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
- Pour les trous borgnes, noter la longue pointe autoperceuse (voir dimension l3) !
- La pointe à géométrie étagée innovante permet de percer progressivement jusqu'au diamètre requis. Pour cela, les copeaux sont fragmentés par plusieurs arêtes de coupe qui assurent une évacuation optimale des copeaux. Il en résulte un perçage circulaire très précis.
- L'action de plusieurs arêtes de coupe en même temps permet un perçage très rapide et confortable et une longue durée de vie.
- Idéal pour une utilisation sur les visseuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives, sur pied et à colonne.
- Pour l'acier jusqu'à 1 000 N/mm², la fonte, l'aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze, le bois dur et tendre, le plastique (p. ex. verre acrylique, HPL, plaques de sérigraphie) et les matériaux composites (p. ex. profilés en plastique avec âme en acier)
- Haute qualité des trous de perçage et durée de vie considérablement plus longue par rapport aux forets à bois classiques.
- Idéal pour les trous de rivets, le perçage de goujons, de tôles et de matériaux profilés à paroi mince (p. ex. les profilés d'aluminium/de fenêtre) et le perçage de surfaces arrondies et inclinées comme les tuyaux.
- Idéal pour un perçage de haute précision, confortable et rapide dans les matériaux pleins (p. ex. dans l'acier jusqu'à une résistance de 1 000 N/mm², l'aluminium et les plastiques).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!